Whiteboard cu aderenţă magnetică, pentru montaj pe perete, alb, se poate scrie pe ea

Cod articol: 974560 1500X1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime x înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 1.000 mm
Lăţime 1.500 mm
Materialul suprafeţei Aluminiu
Culoarea cadrului eloxat argintiu
Culoarea panoului vopsit alb
Utilizare în format vertical şi transversal da
Tablă pe care se poate scrie da
Tablă cu aderenţă magnetică da
Greutate 10,2 kg
Tip produs Whiteboard

Identificare și clasificare

Cod articol 974560 1500X1000
EAN / GTIN 4016946714402
Număr producător SC3109-H 4016946714402
Producător/responsabil LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com

Descriere

Execuţie:

Cadru din aluminiu eloxat argintiu, cu suprafaţă vopsită alb. Tabla este lavabilă, se poate scrie pe ea şi are aderenţă magnetică. Cu tijă pentru tavă.

Aplicaţie:

Ideal pentru notiţe pe termen scurt. Montaj simplu în format vertical şi transversal, cu suspendare pe oglindă sau în colţuri.

Descărcări și documente

Produse potrivite