Balta, magnetinė rašymo lenta, tvirtinimui prie sienos, baltas, aprašomas

Prekės Nr.: 974560 1500X1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 1 000 mm
Plotis 1 500 mm
Paviršiaus medžiaga Aliuminis
Rėmų spalva sidabrinis anoduotas
Lentos spalva baltai dažytas
Galima naudoti išilginiu ir skersiniu formatu taip
Ant lentos galima rašyti taip
Prie lentos kimba magnetukai taip
Svoris 10,2 kg
Produkto rūšis Balta lenta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974560 1500X1000
EAN / GTIN 4016946714402
Gamintojo numeris SC3109-H 4016946714402
Gamintojas / atsakingas asmuo LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Germany, www.accobrands.com

Aprašymas

Modelis:

Sidabrinis anoduotas aliuminio rėmas, su baltai lakuotu paviršiumi. Lenta plaunama, magnetinė ir galima ant jos rašyti. Su juostele-laikikliu.

Paskirtis:

Idealiai tinka greitiems užrašams. Lengva sumontuoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai, ant veidrodžio arba kampinių laikiklių.