{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Výška | 1 000 mm | |
| Šírka | 1 500 mm | |
| Materiál povrch | Hliník | |
| Farma Rám | strieborný eloxovaný | |
| Farba Tabuľa | nalakovaná na bielo | |
| Použitie vo vysokom a priečnom formáte | Áno | |
| Tabuľa popisovateľná | Áno | |
| Tabuľa magnetická | Áno | |
| Hmotnosť | 10,2 kg | |
| Druh produktu | Biela tabuľa |
| Číslo položky | 974560 1500X1000 | |
| EAN/GTIN | 4016946714402 | |
| Číslo výrobcu | SC3109-H 4016946714402 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com |