{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | 20 | |
| Campo di regolazione altezza | 1.800 mm - 1.950 mm | |
| Altezza | 1.950 mm | |
| Larghezza piano d’appoggio | 625 mm | |
| Profondità piano d’appoggio | 575 mm | |
| Lavagna altezza | 950 mm | |
| Lavagna larghezza | 670 mm | |
| Regolabili in altezza | si | |
| Numero di ruote | 5 | |
| Con set di pennarelli | no | |
| Materiale base | Plastica rinforzata con fibra di vetro | |
| Situazione di montaggio | Base circolare in plastica con 5 ruote | |
| Peso | 10 kg | |
| Tipo di prodotto | Lavagna a fogli mobili |
| Codice articolo | 974540 20 | |
| EAN / GTIN | 4016946211451 | |
| Codice del produttore | FC81 | |
| Produttore/persona responsabile | LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com |