Flipoverbord 20

Artikelnummer: 974540 20
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Type 20
Hoogteverstelling bereik 1.800 mm - 1.950 mm
Hoogte 1.950 mm
Standoppervlak breedte 625 mm
Standoppervlak diepte 575 mm
Bord hoogte 950 mm
Bord breedte 670 mm
in hoogte verstelbaar ja
Aantal wielen 5
met stiftenset nee
Materiaal voet glasvezelversterkte kunststof
Opbouwsituatie Ronde kunststof voet met 5 wielen
Gewicht 10 kg
Producttype Flipover

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974540 20
EAN/GTIN 4016946211451
Nummer fabrikant FC81

Omschrijving

Uitvoering:

In de hoogte verstelbaar bord met magneethechting en beschrijfbaar. Snelwisselhouder voor alle gangbare flipoverpapierblokken. Met praktische aflegbak. Gemakkelijk opbouwen zonder gereedschap.
Flipover mobiel. Glasvezelversterkte ronde kunststof voet met 5 vast te zetten wielen en 2 zijarmen.

Kleur:

Lichtgrijs

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires