{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva | |
| Barva | sive | |
| Širina stojne površine | 625 mm | |
| Globina stojne površine | 575 mm | |
| Material noge | umetna masa ojačana s steklenimi vlakni | |
| Sestava | vrtljiva noga iz umetne mase s 5 kolesi | |
| Nastavitev višine min., višinsko nastavljivo | 1.800 mm | |
| Nastavitev višine maks., višinsko nastavljivo | 1.950 mm | |
| Število koles za zavijanje, na kolesih | 5 | |
| Vrsta izdelka | table s papirnim blokom | |
| Širina table | 670 mm | |
| Višina table | 950 mm | |
| Globina | 1.950 mm | |
| Masa | 10 kg | |
| Lastnosti | magnetna tabla; za pisanje; na kolesih; višinsko nastavljivo; z odlagalnim predalom | |
| Material, površina | Jeklena pločevina | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 974540 20 | |
| EAN/GTIN | 4016946211451 | |
| Številka proizvajalca | FC81 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 Stuttgart, Deutschland, www.accobrands.com |