{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 20 | |
Magasságállítási tartomány | 1 800 mm - 1 950 mm | |
Magasság | 1 950 mm | |
Talpfelület szélessége | 625 mm | |
Talpfelület mélysége | 575 mm | |
Tábla magassága | 950 mm | |
Tábla szélessége | 670 mm | |
Állítható magasságú | igen | |
Kerekek száma | 5 | |
Tollkészlettel | nem | |
Láb anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag | |
Összeszerelési állomás | Kerek műanyag láb 5 kerékkel | |
Súly | 10 kg | |
Termék fajtája | Flipchart |
Cikkszám | 974540 20 | |
EAN / GTIN | 4016946211451 | |
Gyártó száma | FC81 |