{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ | 20 | |
| Rozsah výškového nastavení | 1 800 mm - 1 950 mm | |
| Výška | 1 950 mm | |
| Šířka plochy stání | 625 mm | |
| Hloubka plochy stání | 575 mm | |
| Výška tabule | 950 mm | |
| Šířka tabule | 670 mm | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Počet otočných koleček | 5 | |
| S kolíky | ne | |
| Materiál nohy | Plast zesílený skelným vláknem | |
| Umístění nástavby | Plastová kulatá noha s 5 kolečky | |
| Hmotnost | 10 kg | |
| Druh produktu | Flipchart |
| Katalogové číslo | 974540 20 | |
| EAN / GTIN | 4016946211451 | |
| Číslo výrobce | FC81 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 Stuttgart, Deutschland, www.accobrands.com |