{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | pronamic | |
| Denominazione originale prodotto | uvex pronamic | |
| Colore | giallo | |
| Tipo di prodotto | Casco | |
| Materiale | Polietilene ad alta densità (HDPE) | |
| Circonferenza testa min. | 52 cm | |
| Circonferenza testa max. | 61 cm | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Regolazione taglia | si | |
| Normativa | EN 397 | |
| Termostabilità min. | -30 °C | |
| Caratteristiche | Protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM) | |
| Categoria di protezione | II |
| Codice articolo | 9731133 | |
| EAN / GTIN | 4031101960272 | |
| Codice del produttore | 9731133 | |
| Numero-L | L01660 1273 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali