{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | pronamic | |
| Označení výrobce | uvex pronamic | |
| Barva | Žlutá | |
| Druh produktu | Helma | |
| Materiál | Vysoce hustý polyetylen (HDPE) | |
| Obvod hlavy min. | 52 cm | |
| Obvod hlavy max. | 61 cm | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Regulace šířky | ano | |
| Norma | EN 397 | |
| Odolnost proti teplotám od | -30 °C | |
| Vlastnosti | Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM). | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 9731133 | |
| EAN / GTIN | 4031101960272 | |
| Číslo výrobce | 9731133 | |
| L-číslo | L01660 1273 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky