Cască de protecție uvex pronamic 9731133 galben cu orificii de aerisire

Cod articol.: 9731133
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie pronamic
Denumirea producătorului uvex pronamic
Culoarea galben
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Caracteristici Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM)
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 9731133
EAN / GTIN 4031101960272
Număr producător 9731133
L-Număr L01660 1273
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Casca modernă, sportivă, nu numai că protejează purtătorul în utilizarea sa zilnică, dar are și o structură unică inovatoare a căștii. Inspirat de bionica (frunza de crin de apă), a fost proiectat un design interior complet nou al căștii. Acest lucru permite performanțe maxime și ergonomie, cu utilizare minimă a materialului. Pe lângă inovația prin noua structură a căștii și caracteristicile ergonomice dezvoltate, pronamic-ul uvex oferă, de asemenea, siguranță maximă. În plus față de standardele impuse de standard (absorbție de șoc, penetrare, comportament de ardere), acesta îndeplinește, de asemenea, cerințele opționale ″-30°C″ și ″MM″.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Curea de bărbie cu 4 puncte de prindere, preasamblată
  • Clemă de fixare pentru poziționarea curelei de bărbie a furcii în poziția de parcare
  • Paravan scurtat pentru un câmp vizual mărit
  • Suporturi laterale Euroslot (30 mm) pentru fixarea căștilor de protecție auditivă și a sistemului de vizor pronamic
  • Alte elemente pentru montarea gamei noastre vaste de accesorii
  • Suport pentru clema pentru ochelari IES (9772002) inclus în dotarea standard
  • Gama perfectă de mărimi: 51–65 cm