• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Componente di messa a terra borchia 10,3 mm, Borchia di collegamento: DE3

Codice art.: 972823 DE3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Borchia di collegamento Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di pulsanti 3
⌀ Pulsante 10,3 mm
Per uso internazionale no
Messa a terra di persone secondario
Contatto di massa ESD Presa di corrente SCHUKO®
Tipo di cavo senza
Tipo di prodotto Componente di messa a terra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972823 DE3
EAN / GTIN 4057989012841
Codice del produttore C-189 149
Produttore/persona responsabile BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descrizione

Esecuzione:

Componente di messa a terra (dotato di resistenza di protezione da 1 MΩ) per un semplice contatto di massa ESD tramite la presa Schuko. Senza cavo.
Contatto: 3× Borchie da 10,3 mm.