• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tappetino da tavolo ESD, Modello: 600X1200

Codice art.: 972555 600X1200
Prezzo per 1 Articolo (108,10 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza 1.200 mm
Profondità 600 mm
Colore grigio platino
Tipo di prodotto Tappetino ESD

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972555 600X1200
EAN / GTIN 4057989017174
Codice del produttore C-191 612P 10,3
Produttore/persona responsabile BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descrizione

Esecuzione:

Tappetino da tavolo ESD a due strati con lato inferiore antiscivolo e angoli arrotondati. Strato superiore in materiale completamente resistente alla saldatura che non annerisce ad es. a contatto, anche prolungato, con l'argento. Appoggiando il tappeto su un fondo con una resistenza estremamente bassa (< 104 Ω) ogni punto del tappetino raggiungerà resistenze di dispersione costanti. Resistenza di dispersione: 107 – 108 Ω. Colore: grigio platino.

Per:

Con 2 connettori a pulsante 10,3 mm.