Tapis de table ESD 600X1200

Réf.: 972555 600X1200
(112,50 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur 1 200 mm
Profondeur 600 mm
Couleur Gris platine
Type de produit Tapis de table ESD

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972555 600X1200
EAN / GTIN 4057989017174
Réf. fabricant C-191 612P 10,3

Description

Exécution:

Tapis de table ESD double couche avec face inférieure antidérapante et coins arrondis. Couche supérieurerésistante au fer à souder, qui ne noircit pas,même en casde contact prolongé. La pose d'une sous-couche à très faible valeur ohmique (< 104 Ω) permet d'obtenir des résistances de fuite constantes en tous points du tapis de table. Résistance de fuite: 107 – 108 Ω. Couleur: Gris platine.

Adapté(s) pour:

Avec 2 boutons-pression de 10,3 mm.