ESD-pöytämatto 600X1200

Tuote nro.: 972555 600X1200
(129,38 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leveys 1 200 mm
Syvyys 600 mm
Väri Platinanharmaa
Tuotetyyppi ESD-pöytämatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972555 600X1200
EAN / GTIN 4057989017174
Valmistajan numero C-191 612P 10,3

Kuvaus

Malli:

Keksikerroksinen ESD-pöytämatto, luistamaton alapuoli ja pyöristetyt kulmat. Pintakerros hyvin juottokolvinkestävää materiaalia, jota esim. kosketus hopean kanssa ei mustaa pitkälläkään aikavälillä. Erittäin pieniohmisen alakerroksen ansiosta (< 104 Ω) saavutetaan pöytämaton jokaisessa kohdassa tasalaatuinen vuotovastus. Vuotovastus: 107 – 108 Ω. Väri: platinanharmaa.

Sopii:

2 painikeliitäntää 10,3 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript