{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Platinová šedá | |
| Barva | šedá | |
| Šířka | 1 200 mm | |
| Hloubka | 600 mm | |
| Počet tlačítek | 2 | |
| Průměr tlačítka | 10,3 mm | |
| Druh produktu | ESD stolní podložky | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 972555 600X1200 | |
| EAN / GTIN | 4057989017174 | |
| Číslo výrobce | C-191 612P 10,3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |