ESD podložak za stol 600X1200

Artikl br.: 972555 600X1200
(119,25 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
širina 1.200 mm
Dubina 600 mm
Boja Platinasto-siva
Vrsta proizvoda ESD prostirka za stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972555 600X1200
EAN / GTIN 4057989017174
Broj proizvođača C-191 612P 10,3

Opis

Izvedba:

Dvoslojni ESD podložak za stol s protukliznom donjom stranom i zaobljenim kutovima. Pokrovni sloj od materijala otpornog za klip za lemljenje, tako da srebrni kontakti neće pocrniti ni nakon duljeg izlaganja. Nanošenjem podsloja s izrazito niskim otporom (< 104 Ω) postižu se jednaki odvodni otpori na svakoj točci: 107 – 108 Ω. Boja: platinasto siva.

Odgovara:

S 2 priključka s tipkom 10,3 mm.