{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035 | |
| Parte descritta | Ripiano; Spalla | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro | |
| Numero ripiani | 4 | |
| Larghezza ripiano | 946 mm | |
| Profondità ripiano | 400 mm | |
| Altezza ripiano | 38 mm | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grigio | |
| Tipo di prodotto | Scaffale con ripiani | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 40 mm | |
| Carico per scomparto max. | 120 kg | |
| Carico sul campo max. | 900 kg | |
| Esecuzione di montaggio | Sistema a innesto | |
| Scaffalatura | Elemento base | |
| Larghezza dimensione nominale. | 1.000 mm | |
| Profondità dimensione nominale | 400 mm | |
| Altezza dimensione nominale | 2.000 mm |
| Codice articolo | 972500 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406180744 | |
| Codice del produttore | 972500 2000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |