ESD-grundställ för instickshyllor, Djup 400 mm, höjd: 2000mm

Article no.: 972500 2000
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

höjd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

RAL-färgnyans RAL 7035
Beskriven del Hyllplan; stolpram
Beläggning pulverbelagd
Färgnyans, grå Ljusgrå
ESD-skyddszon (EPA) ja
Antal hyllor 4
Bredd hyllplan 946 mm
Djup hyllplan 400 mm
Höjd hyllplan 38 mm
Material stålplåt
Färg grå
Produktslag golvhyllställ
Höjdinställning i raster 40 mm
Facklast max. 120 kg
Fältlast max. 900 kg
Monteringsutförande instickssystem
Hyllkonstruktion grundhyllställ
Nominell bredd 1 000 mm
Nominell djup 400 mm
Nominell måtthöjd 2 000 mm

Identification & Classification

Artikkelkode 972500 2000
EAN / GTIN 4062406180744
Manufacturer number 972500 2000
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25 mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar/hyllplan. Stolpramar med icke ledande ändlock av plast. Uppbyggnaden sker genom insticksmontering utan verktyg. Tack vare den höga sidostabiliteten behövs inga diagonalsträvor för stabiliseringen. Hyllplanen är ESD-pulverbelagda. En förzinkad fjäder på varje hyllplan skapar en säker kontakt med den anbringade jordningspunkten.
Med jordningsbult påsvetsad på stolpramen. Kopplingen till byggnadens jordningssystem måste utföras av en elektriker.

Leveransinnehåll:

Inklusive ESD-jordningskabel.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

  • För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 5:1.
  • Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.