{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035 | |
| Beskrevet del | Hylde; Søjleramme | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| Antal hylder | 4 | |
| Bredde, hylde | 946 mm | |
| Dybde, hylde | 400 mm | |
| Højde, hylde | 38 mm | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå | |
| Produkttype | hyldereol | |
| Højdeindstilling i intervaller | 40 mm | |
| Rumbelastning, maks. | 120 kg | |
| Områdebelastning, maks. | 900 kg | |
| Monteringsudførelse | stiksystem | |
| Reolkonstruktion | basisreol | |
| Nom. mål, bredde | 1.000 mm | |
| Nom. mål, dybde | 400 mm | |
| Nominel målsætningshøjde | 2.000 mm |
| Artikelnummer | 972500 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406180744 | |
| Producentnummer | 972500 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |