ESD-asennus-perushylly, Syvyys 400 mm, Korkeus: 2000mm

Tuote nro.: 972500 2000
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 120
  • Hyllytason paksuus: 38
  • Korkeudensäätö portaittain: 40
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 120 kg
Hyllytason paksuus 38 mm
Korkeudensäätö portaittain 40 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Asennusmitta perushyllystölle leveys 1 000 mm
Hyllytason leveys 946 mm
Hyllytason leveys, aukon mitta 900 mm
Lokeroalustojen määrä 4
suurin lattiaan kohdistuva kuorma 900 kg
Tuotetyyppi Tasohyllykkö

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 972500 2000
EAN / GTIN 4062406180744
Valmistajan numero 972500 2000
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tukeva pylväsrunko suorakulmaelementeistä (50×25×1,25 mm), ripustusaukot 40 mm:n välein poikkitukien/hyllytasojen kiinnittämiseen. Pylväsrungossa sähköä johtamattomat muoviset päätysuojukset. Kokoaminen tehdään liittämällä osat ilman työkaluja. Hyvä sivuvakauden ansiosta rakennetta ei tarvitse vakauttaa vinotuilla. Hyllytasot ovat ESD-jauhepinnoitetut. Sinkitty jousi jokaisessa hyllytasossa mahdollistaa varman kosketuksen asennettuun maadoituspisteeseen.
Pylväsrunkoon hitsatut maadoituspultit. Liittäminen rakennuksen maadoitusjärjestelmään on annettava sähköasentajan tehtäväksi.

Toimituksen sisältö:

Mukana ESD-maakaapeli.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

  • Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 5:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
  • Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.