• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili Tool-UNIT, Per codoli utensili: HSK50

Codice art.: 971000 HSK50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
153 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 130 mm
Larghezza 240 mm
Profondità 148 mm
Numero boccole portautensili 5
Interasse A 63 mm
Per codoli utensili HSK 50
Portata 20 kg
Materiale Polipropilene
Tipo di prodotto Sistema di supporto per macchine a CN

Identificazione e classificazione

Codice articolo 971000 HSK50
EAN / GTIN 4045197490278
Codice del produttore 971000 HSK50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili in polipropilene resistente all’usura, con boccole per il codolo dell'utensile. Il portautensili può essere utilizzato come unità singola per il trasporto e la custodia, ma si adatta anche perfettamente come componente flessibile in carrelli, armadi per macchine CN, scaffali per macchine a CN e guide portanti UNIT.

Uso:

Da applicare sulle guide portanti n. art. 970110, 970668 e 971270, armadi per macchine a CN n. art. 971201 e 971203 e guide Multifix n. art. 928201, 943170 e 955340 (non adatto per n. art. 955350).