{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 130 mm | |
Širina | 240 mm | |
Globina | 148 mm | |
Število odložišč za orodje | 5 | |
Medosna razdalja A | 63 mm | |
za držala orodij | HSK 50 | |
Nosilnost | 20 kg | |
Material | Polipropilen | |
Vrsta izdelka | Nosilni sistem za rezalno orodje |
Številka izdelka | 971000 HSK50 | |
EAN/GTIN | 4045197490278 |