Nosič nástrojů Tool-UNIT, Pro nástrojové držáky: HSK50

Artiklové číslo: 971000 HSK50
Sleva
676,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá
Barva
Šedá
Počet nosičů nástrojů
5 ks
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Nosič nářadí
Vhodné pro
Přepravní vozík; Regály; Skříně
Pro nástrojové stopky
HSK 50
Nosnost max.
20 kg
Osová vzdálenost A
63 mm
Šířka
240 mm
Výška
130 mm
Hloubka
148 mm
Materiál
Polypropylen (PP)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971000 HSK50
EAN / GTIN 4045197490278
Číslo výrobce 971000 HSK50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nosič nářadí z polypropylenu, odolného vůči opotřebení, s upínáním pro nástrojové stopky. Nosič nástrojů lze používat jako jednotlivý díl pro přepravu a skladování, je však také vhodný jako flexibilní součást přepravních vozíků, CNC skříní, CNC regálů a jako nosná lišta UNIT.

Použití:

Pro zavěšení do nosné lišty č. 970110, 970668 a 971270, skříní CNC č. 971201 a 971203 a lišty Multifix č. 928201, 943170 a 955340 (nevhodné pro č. 955350).