• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Set di chiavi esagonali a L TCS 10768-2K/6 Gamma 3 - 10 6 pz.

Codice art.: 96838753
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Colore green; black
Esecuzione forma piegata
Numero di utensili 6
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Tipo di maniglia Impugnatura a T
Apertura chiave, Per viti a esagono incassato 10 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Particolarità, Per viti a esagono incassato Punta nera
Tipo di prodotto Giravite
Materiale Acciaio al cromo
Superficie es. cromata opaca
Set
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono incassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96838753
EAN / GTIN 4018754163595
Codice del produttore 96838753
Numero-L L60010 5709
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con il sistema Tool Control System, gli utensili sono collocati in inserti di schiuma di sicurezza resistenti alle sostanze chimiche con intagli tridimensionali di alta precisione.
Caratteristiche:
  • per viti con esagono incassato
  • con 2 unità
  • pizzo nero
  • con impugnatura a croce a 2 componenti
  • Acciaio in lega di cromo, cromato opaco
  • Integrazione sicura nel sistema modulare di inserimento utensili Tool Control System (TCS)

Proprietà:

  • Numero di utensili: 6
  • Settore: 3 - 10
  • Contenuto: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Peso: 792 g

Fornitura:

Contenuto 6 pezzi:
  • 6 Cacciaviti esagonali n. art. 10768: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm