Set šestiložnih ključev TCS 10768-2K/6 Razpon 3 - 10 6 kosov

Št. art.: 96838753
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96838753
EAN/GTIN 4018754163595
Številka proizvajalca 96838753
L-število L60010 5709
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • S sistemom Tool Control System so orodja nameščena v vložkih iz varnostne pene, odporne na kemikalije, z zelo natančnimi tridimenzionalnimi izrezi.
Lastnosti:
  • za vijake s šestkotno vdolbino
  • z 2 pogonoma
  • črna čipka
  • z dvokomponentnim križnim ročajem
  • Jeklo iz kromove zlitine, matirano kromirano
  • Varno vgrajen v modularni sistem vstavljanja orodja Tool Control System (TCS)

Lastnosti:

  • Število orodij: 6
  • Področje: 3 – 10
  • Vsebina: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Masa: 792 g

Obseg dobave:

Vsebina 6 delov:
  • 6 šestkotnih izvijačev Art. 10768: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm