L-nøglesæt med unbrakonøgle TCS 10768-2K/6 Område 3 - 10 6 stk.

Art.-nr.: 96838753
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Farve grøn; sort
Udførelse vinklet
Antal værktøjer 6
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype T-greb
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 10 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Bemærk, til skruer med indvendig sekskant sort spids
Produkttype skruetrækker
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade matforkromet
Set ja
Drev greb
Udgang til skruer med indvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 96838753
EAN/GTIN 4018754163595
Producentnummer 96838753
L-nummer L60010 5709
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med Tool Control System er værktøjerne placeret i kemikaliebestandige sikkerhedsskumindsatser med højpræcise, tredimensionelle udskæringer.
Egenskaber:
  • til skruer med indvendig sekskant
  • med 2 drev
  • sorte blonder
  • med 2-komponent krydshåndtag
  • Kromlegeret stål, matforkromet
  • Sikkert integreret i Tool Control System (TCS) værktøjsinstallation modulært system

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 6
  • Område: 3 - 10
  • Indhold: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Vægt: 792 g

Leveringsomfang:

Indhold 6-dele:
  • 6 sekskantede skruetrækkere Nr. 10768: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm