Hex key L-wrench set TCS 10768-2K/6 Range 3 - 10 6 pcs

Nr art.: 96838753
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
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Kolor Zielony; czarny
Wersja odsadzone
Liczba narzędzi 6
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt teowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 10 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96838753
EAN / GTIN 4018754163595
Numer producenta 96838753
Numer L L60010 5709
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • With the Tool Control System, the tools are located in chemical-resistant safety foam inserts with high-precision, three-dimensional cut-outs.
Features:
  • for hexagon socket screws
  • with 2 drives
  • black lace
  • with 2-component cross handle
  • Chrome Alloy Steel, matt chrome-plated
  • Securely integrated into the Tool Control System (TCS) modular tool insert system

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 6
  • Range: 3 – 10
  • Contents: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Weight: 792g

W dostawie:

Contents 6-parts:
  • 6 Hexagonal screwdrivers No. 10768: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm