Set de chei hexagonale în L TCS 10768-2K/6 Interval 3 - 10 6 buc

Cod articol.: 96838753
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Culoarea Verde; negru
Execuție îndoită
Număr de unelte 6
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner tip T
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 10 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă mat cromat
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne

Identificare și clasificare

Cod articol 96838753
EAN / GTIN 4018754163595
Număr producător 96838753
L-Număr L60010 5709
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cu sistemul de control al sculelor, sculele sunt amplasate în inserții din spumă de siguranță rezistente la substanțe chimice, cu decupaje tridimensionale de înaltă precizie.
Caracteristici:
  • pentru șuruburi cu hexagon
  • cu 2 unități
  • dantelă neagră
  • cu mâner transversal cu 2 componente
  • Oțel din aliaj de crom, cromat mat
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 6
  • Domeniu: 3 - 10
  • Conținut: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Greutate: 792g

Livrare:

Conținut 6 părți:
  • 6 șurubelnițe hexagonale Cod 10768: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm