Pedana di lavoro XL Step, accessibile da entrambi i lati, Numero di gradini inclusa piattaforma: 2X4

Codice art.: 966151 2X4
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Es. pieghevole
Accessibilità es. bilaterale
Protezione antiespansione collegamento rigido, su entrambi i lati
Numero di gradini inclusa piattaforma 4
Profondità gradini 0,092 m
Tipo di prodotto Pedana di lavoro
Esecuzione scaletta livello
Normativa DIN EN 14183
Materiale alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 966151 2X4
EAN / GTIN 4003866414116
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Esecuzione:

Pedana di lavoro robusta e pieghevole, accessibile da entrambi i lati, con ampia piattaforma e montanti anodizzati resistenti all’abrasione. Gradini estremamente profondi (92 mm) per una posizione comoda e sicura. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati con rinforzi a compressione. Piedino dalla superficie ampia in plastica bicomponente, adatto anche per lavori su superfici con griglie.

Norma:

DIN EN 14183.