Podest de lucru XL Step, accesibil bilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 2X4

Cod articol.: 966151 2X4
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte, inclusiv platformă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pliabil ja
Accesibilitate bilateral
Asigurare împotriva distanţării bilateral, îmbinare rigidă
Număr de trepte, inclusiv platformă 4
Adâncime trepte 0,092 m
Tip produs Platformă de lucru
Execuţia treptelor nivel
Standard DIN EN 14183
Material aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 966151 2X4
EAN / GTIN 4003866414116
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Execuţie:

Podes de lucru robust, accesibil bilateral, pliabil, cu podest mare și șine anodizate rezistente la abraziune. Trepte foarte adânci (92 mm) pentru o așezare confortabilă și sigură. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide cu fixare prin apăsare. Talpă antialunecare pentru picioarele scării cu suprafață mare din plastic cu 2 componente, potrivit și pentru lucrul pe suprafețe grilate.

Standard:

DIN EN 14183.