Plataforma de trabajo XL Step, accesible desde ambos lados, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 2X4

Número de artículo: 966151 2X4
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Plegable
Transitabilidad por los dos lados
Seguro contra extensión por ambos lados, unión rígida
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 4
Profundidad de los escalones 0,092 m
Tipo de producto Tarima de trabajo
Modelo peldaño nivel
Norma DIN EN 14183
Material aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 966151 2X4
EAN / GTIN 4003866414116
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Ejecución:

Plataforma de trabajo robusta, de doble cara y plegable con plataforma grande y rieles anodizados resistentes a la abrasión. Escalones extraprofundos (92 mm) para un soporte cómodo y seguro. Estabilidad óptima por medio de unión rígida bilateral con refuerzo de presión. Zapato de seguridad de gran superficie de plástico de dos componentes, también adecuado para trabajar sobre superficies de rejilla.

Norma:

DIN EN 14183.