• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest XL Step, beidseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform: 2X4

Artikel-Nr.: 966151 2X4
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

klappbar ja
Begehbarkeit beidseitig
Spreizsicherung beidseitig, starre Verbindung
Stufenanzahl inklusive Plattform 4
Tiefe Stufen 0,092 m
Produktart Arbeitspodest
Tritt Ausführung Stufe
Norm DIN EN 14183
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 966151 2X4
EAN / GTIN 4003866414116
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, beidseitig begehbares, klappbares Arbeitspodest mit großer Plattform und abriebfest eloxierten Holmen. Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und sicheren Stand. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung. Großflächiger Leiterschuh aus 2-Komponenten-Kunststoff, auch für Arbeiten auf Gitterrostflächen geeignet.

Norm:

DIN EN 14183.