{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata scale | 150 kg | |
| Larghezza | 400 mm | |
| Lunghezza scala | 2,08 m | |
| Altezza di lavoro circa | 3,05 m | |
| Altezza montante | 87 mm | |
| Profondità pioli / gradini | 85 mm | |
| Numero di gradini | 8 | |
| Materiale | Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio | |
| Esecuzione scaletta | livello | |
| Peso | 5,8 kg | |
| Norma | DIN EN 131-2 | |
| Tipo di prodotto | Scala di ancoraggio |
| Codice articolo | 966080 8 | |
| EAN / GTIN | 4003866403783 | |
| Codice del produttore | 40378 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |