{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Holme | |
| Vedení podpěry | kónické | |
| Dolní vnější šířka | 0,55 m | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Olemované | |
| Pracovní výška cca | 3,5 m | |
| Skládací | ano | |
| S plošinou | ne | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| K dispozici je odkládací miska | ano | |
| Vysoká odolnost vůči chemikáliím | ne | |
| Norma | BetrSichV; DGUV 208-016; DIN EN 131-2; TRBS 2121 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 8,5 kg | |
| Žebřík délka | 2,23 m | |
| Barva | šedá | |
| Druh produktu | Schůdky a štafle |
| Katalogové číslo | 965901 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197742063 | |
| Číslo výrobce | 965901 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |