{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016 | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Partea descrisă | Holme | |
| Ghidare traversă | conic | |
| Lăţime inferioară, exterioară | 0,55 m | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Adâncime treaptă | 80 mm | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | Flanșat | |
| Înălţime de lucru cca. | 3,5 m | |
| Pliabil | ja | |
| Platformă disponibilă | nein | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Tavă de depozitare disponibilă | da | |
| Rezistenţă chimică ridicată | nu | |
| Standard | BetrSichV; DGUV 208-016; DIN EN 131-2; TRBS 2121 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 8,5 kg | |
| Lungimea conductorului | 2,23 m | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Scară dublă |
| Cod articol | 965901 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197742063 | |
| Număr producător | 965901 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |