Sgabello da banco regolabile in altezza Molla a gas

Codice art.: 965631
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata sedia: 110

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 110 kg
Larghezza piano d’appoggio 650 mm
Profondità piano d’appoggio 450 mm
Larghezza seduta 320 mm
Profondità seduta 220 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 645 mm - 825 mm
Regolazione inclinazione della seduta si
Portata 110 kg
Materiale seduta Schiuma integrale
Materiale basamento a stella Acciaio
Colore materiale seduta nero
Esecuzione struttura portante Telaio base
Norma DIN 68877
Tipo di prodotto Sgabello da banco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965631
EAN / GTIN 2050000981364
Codice del produttore 36.40.01
Produttore/persona responsabile Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 Laubach, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de

Descrizione

Esecuzione:

Struttura in tubo di acciaio, con piedini rinforzati, antiscivolo e resistenti agli oli. Altezza seduta regolabile mediante leva di arresto. Seduta in schiuma integrale. Superficie di seduta con inclinazione regolabile (15°), orientabile a destra e a sinistra (16° in ogni direzione), con ripristino automatico della posizione.
Seduta regolabile in altezza con molla a gas di sicurezza.

Norma:

DIN 68877

Verniciatura:

Nero RAL 9005.

Nota:

Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.