Stol za lažjo stojo, z nastavljanjem višine (plinska vzmet)

Št. art.: 965631
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
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
Barvni odtenek RAL RAL 9005
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Barva črna
Nosilnost maks. 110 kg
Višinsko nastavljiv da
Izvedba nastavljanja višine (plinska vzmet)
brezstopenjsko nastavljanje višine Da
nastavitev višine min. 645 mm
nastavitev višine maks. 825 mm
Standard DIN 68877
Material, podvozje Jeklena cev
Nastavljanje naklona sedeža da
Material sedežne površine Integralna pena
Širina sedeža 320 mm
Globina sedeža 220 mm
Vrsta izdelka delavniški stol brez naslonjala
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965631
EAN/GTIN 2050000981364
Številka proizvajalca 36.40.01
Proizvajalec/odgovorna oseba Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 Laubach, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de

Opis

Izvedba:

Ogrodje iz jeklenih cevi, s nedrsečimi talnimi drsniki, odpornimi proti olju. Višina sedenja je nastavljiva z vzvodom. Sedež iz integralne pene. Nastavljiv nagib sedeža (15°), nagiben na obe strani (16° v vsako smer), s povratno avtomatiko.
Nastavitev višine sedenja z varnostno plinsko vzmetjo.

Standard:

DIN 68877

Lakiranje:

Standardno črna RAL 9005.

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.