Atraminė taburetė, reguliuojamo aukščio pneumatinis amortizatorius

Prekės Nr.: 965631
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 9005
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalva juoda
Keliamoji galia maks. 110 kg
Reguliuojamo aukščio taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
tolygus aukščio reguliavimas taip
aukščio reguliavimas min. 645 mm
aukščio reguliavimas maks. 825 mm
Standartas DIN 68877
Medžiaga apatinis rėmas Plieninis vamzdis
Sėdynės posvyrio reguliavimas taip
Sėdynės medžiaga Integral putos
Sėdynės plotis 320 mm
Sėdynės gylis 220 mm
Produkto rūšis taburetė
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965631
EAN / GTIN 2050000981364
Gamintojo numeris 36.40.01
Gamintojas / atsakingas asmuo Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 Laubach, Germany, www.lotz-lagertechnik.de

Aprašymas

Modelis:

Vamzdinis rėmas iš plieninio vamzdžio, su neslystančiomis, alyvai atspariomis kojelėmis. Sėdynės aukštis reguliuojamas svirtimi. Sėdynė iš PU putos. Sėdimosios dalies kryptį galima reguliuoti (15°) ir pakreipti (į abi puses 16°), su automatiniu atsistatymo mechanizmu.
Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas pneumatiniu amortizatoriumi.

Standartas:

DIN 68877

Spalva:

Juoda spalva RAL 9005.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.