Pomôcka na státie, výškovo nastaviteľná Plynová pružina

Č. pol.: 965631
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť Stolička: 120

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Odstavná plocha Šírka 650 mm
Odstavná plocha Hĺbka 450 mm
Šírka sedu 320 mm
Hĺbka sedu 220 mm
Prestavenie výšky Druh páka na nastavenie výšky
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 645 mm - 825 mm
Prestavenie sklonu sedu Áno
Materiál Sedadlo PU-pena
Materiál základňa Oceľ
Farba Materiál sedadla čierna
Spodný rám Prevedenie podstavec nohy
Norma DIN 68877
Druh produktu Opora na státie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965631
EAN/GTIN 2050000981364
Číslo výrobcu 36.40.01

Popis

Prevedenie:

Podstavec z oceľovej rúry; s protišmykovými podlahovými klzákmi odolnými proti oleju. Výška sedenia nastaviteľná aretačnou pákou. Sedenie z PU peny. Sedacia plocha s nastaviteľným sklonom a otočná po oboch stranách, s automatickým spätným nastavením.
Nastavenie výšky sedacej plochy s bezpečnostnou plynovou pružinou.

Norma:

DIN 68877

Lakování:

Čierna RAL 9005.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely