{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 9005 | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| partea descrisă, Negru intens | Gestell | |
| Culoarea | negru | |
| Capacitate portantă max. | 110 kg | |
| reglabil pe înălţime | da | |
| Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc sub presiune | |
| Reglarea înălțimii min. | 645 mm | |
| Reglarea înălțimii max. | 825 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Material cadru inferior | Ţeavă de oţel | |
| Ajustarea gradului de înclinare a scaunului | da | |
| Materialul suprafeţei de aşezare | Spumă integrală | |
| Lăţimea scaunului | 320 mm | |
| Adâncimea scaunului | 220 mm | |
| Tip produs | Taburet | |
| Mobilă | nu |
| Cod articol | 965631 | |
| EAN / GTIN | 2050000981364 | |
| Număr producător | 36.40.01 | |
| Producător/responsabil | Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 Laubach, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de |