Multifunctionele armleuningen, paar, neon, in hoogte verstelbaar, Type: 1

Artikelnummer: 965455 1
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Neon
Hoogteverstelling 110 mm
Diepteverstelling 60 mm
Materiaal armleuningen kunststof
Zwenkbereik 45 graden
Producttype Armleuning

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965455 1
EAN/GTIN 4016849479811
Nummer fabrikant 9589
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

Om het bovenlichaam en de armen te ontlasten, kunnen de 4D-armleuningen in de hoogte (110 mm), breedte (20 mm) en diepte (60 mm) worden ingesteld en zijn ze bovendien zwenkbaar (45°).

Toepassing:

Armleuningen voor werkdraaistoelen neon. Niet ESD-geleidend.

T.b.v.:

Werkdraaistoelen nr. 965432; 965438; 965444 en 965450.