• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Multifunktionsarmstödspar Neon, höjdinställbara, Typ: 1

Art-nr.: 965455 1
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Neon
höjdinställning 110 mm
Djupjustering 60 mm
Material armstöd Plast
svängområde 45 grad
Produktslag Armstöd

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 965455 1
EAN/GTIN 4016849479811
Tillverkarens nummer 9589
Tillverkare/ansvarig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Benämning

Utförande:

För avlastning av överkroppen och armarna kan 4D-armstöden ställas in på höjden (110 mm), bredden (20 mm) och djupet (60 mm) och även vinklas (45°).

Användningsdata:

Armstöd för arbetsstolar Neon. Inte ESD-ledande.

Passar till:

Arbetssnurrstolar nr 965432; 965438; 965444 och 965450.