Tappetino da lavoro Ease larghezza 122 cm, grigio

Codice art.: 964514
Prezzo per 1 articolo (207,58 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Il prezzo finale viene calcolato moltiplicando il prezzo al metro per la lunghezza da te selezionata.
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Nota: il prezzo finale di questo articolo nella lunghezza da te scelta verrà visualizzato al momento del pagamento, prima di confermare l’ordine.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Serie Ease
Denominazione originale prodotto Arbeitsplatzmatte Ease
Colore grigio
Larghezza 1.220 mm
Spessore 12,7 mm
Smusso su 4 lati
Peso al metro 4,7 kg/m
Peso per superficie 4 kg/m2
Lunghezza minima liberamente definibile 0,6 m
Lunghezza massima liberamente definibile 18,3 m
Intervallo di lunghezza configurabile 0,01 m
Materiale Vinile microcellulare
Superficie trama a nodi in superficie
Caratteristica Antiscivolo; Antistanchezza; Isolamento (temperatura); Privo di siliconi; Protezione dagli urti per pavimento; es. non resistente agli oli
Con bordi di sicurezza senza
Tipo di prodotto Tappetino per postazione di lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 964514
EAN / GTIN 2050001943422
Codice del produttore 964514
Produttore/persona responsabile Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descrizione

Esecuzione:

Tappetini di lavoro industriali per sollecitazioni medie:
  • in vinile micro cellulare grigio con trama a nodi in superficie. Superficie di protezione resistente Dyna Shield™ (per una migliore durata).
  • Angoli smussati su tutti i lati per non inciampare.
  • Sigillato su tutto il perimetro per evitare infiltrazioni.
  • Infiammabilità classe 2 secondo NFPA codice di sicurezza 101.
  • Spessore 12,7 mm, peso circa 4 kg / m2.
  • Grado antiscivolo certificata secondo le norme DIN 51130 e BGR 181.

Angoli smussati su tutti i lati onde evitare incespicamenti.

Attenzione:

L'ordinazione elettronica di questo articolo non è possibile a causa del calcolo metrico.
Per ordinarlo, telefonare al nostro servizio ordini o inviare un ordine scritto.

Nota:

Il vinile microcellulare non tollera alcun grasso industriale, lubrorefrigeranti, ecc. Indicato per l’impiego in zone asciutte.
Prezzo cad. = prezzo /m×lunghezza tappetino.
Dati necessari per l’ordine: Lunghezza in metri.
È possibile definire liberamente la lunghezza complessiva da 0,6 m a max. 18,3 m.