Covor pentru spaţiu de lucru Ease, lăţime 122 cm, gri

Cod articol.: 964514
Preț per 1 buc. (175,08 € / 1 Metre)
Prețul final se calculează pe baza prețului pe metru înmulțit cu lungimea aleasă de dumneavoastră.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Notă: Prețul final al acestui articol, în lungimea aleasă de dumneavoastră, va fi afișat la finalizarea comenzii, înainte de a o trimite.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Ease
Denumirea producătorului Arbeitsplatzmatte Ease
Culoarea gri
Lăţime 1.220 mm
Concentrație 12,7 mm
Teşitură 4 părţi
Greutate per metru 4,7 kg/m
Greutate pe suprafaţă 4 kg/m2
Lungimea minimă liber definită 0,6 m
Lungime maximă liber definită 18,3 m
Interval lungime configurabilă 0,01 m
Material Vinil microcelular
Suprafaţă Suprafaţă cu proeminenţe
Caracteristici Anti-alunecare; Anti-oboseală; Fără silicon; Izolație (temperatură); Podeaua de protecție la impact; nerezistent la ulei
Cu muchii de siguranţă fără
Tip produs Covor pentru staţia de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 964514
EAN / GTIN 2050001943422
Număr producător 964514
Producător/responsabil Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descriere

Execuţie:

Covoare industriale pentru spaţiul de lucru pentru solicitări medii:
  • Din vinil microcelular gri cu suprafaţă cu proeminenţe. Suprafaţă de protecţie rezistentă Dyna Shield™ (pentru o durabilitate mai mare).
  • Muchii teşite pe toate laturile pentru evitarea pericolului de împiedicare.
  • Protejate de jur împrejur contra infiltrării umezelii.
  • Inflamabilitate clasa 2 conform codului de siguranţă NFPA 101.
  • Grosime 12,7 mm, greutate cca. 4 kg / m2.
  • Protecţie împotriva alunecării verificată conform DIN 51130 şi BGR 181.
    Muchii teşite pe toate laturile pentru un acces fără pericol de împiedicare.

Atenţie:

Acest articol nu poate fi comandat electronic, deoarece calculul se face în metri.
Pentru a face comanda, vă rugăm să vă adresaţi serviciului nostru de comenzi telefonice sau să ne transmiteţi comanda în scris.

Notă:

Vinil microcelular care nu este rezistent la unsori industriale, lichide de răcire, etc. Recomandat pentru utilizare într-un mediu uscat.
Preţ unitar = preţ/m×L covorului, timp de livrare cca. 1 săpt.
Detalii de menţionat la plasarea comenzii: Lungimea în metri.
Lungimea totală de 0,6 m până la maxim 18,3 m, la alegere.