Tapis de travail Ease Largeur 122 cm, gris

Réf.: 964514
Prix par 1 unité (207,58 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
The final price is calculated based on the price per meter multiplied by your selected length.
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Note: The final price for this item in your chosen length will be displayed at checkout before you submit your order.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Série Ease
Référence fabricant Arbeitsplatzmatte Ease
Couleur gris
Largeur 1 220 mm
Epaisseur 12,7 mm
Chanfrein 4 côtés
Poids par mètre 4,7 kg/m
Poids par surface 4 kg/m2
Longueur minimale librement définissable 0,6 m
Longueur maximale librement définissable 18,3 m
Longueur d’intervalle configurable 0,01 m
Matériau vinyle microcellulaire
Surface Surface alvéolée
Propriété Sans silicone; absence de résistance à l’huile; antidérapant; antifatigue; isolation (température); plancher de protection antichocs
Avec arêtes de sécurité sans
Type de produit tapis pour postes de travail

Identification et classification

Référence article 964514
EAN / GTIN 2050001943422
Réf. fabricant 964514
Fabricant/personne responsable Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Description

Exécution:

Tapis industriels pour sollicitations moyennes:
  • En vinyle microcellulaire avec surface alvéolée. Surface de protection très résistante Dyna Shield™ (pour une meilleure durée de vie).
  • Bords en biais sur tous les côtés pour un accès aisé.
  • Etanchéité intégrale à la pénétration d’eau.
  • Classe d’inflammabilité 2 suivant NFPA code de sécurité 101.
  • Epaisseur 12,7 mm, poids env. 4 kg / m2.
  • Résistance au glissement testée suivant DIN 51130 et BGR 181.

Bords en biais sur tous les côtés pour un accès aisé.

Attention:

Cet article n'est pas disponible par voie électronique en raison du calcul basé sur le métrage.
Pour toute commande, veuillez contacter notre service de commande téléphonique ou nous envoyer votre commande par écrit.

Remarque(s):

Le vinyle microcellulaire craint les graisses industrielles, lubrifiants, etc. Convient à une utilisation dans les endroits secs.
Prix unitaire = prix/m×long. tapis. Délai de livraison env. 1 semaine.
Indication de commande: longueur en mètres.
La longueur totale est libre (de 0,6 à 18,3 m max.).