• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatzmatte Ease Breite 122 cm, grau

Artikel-Nr.: 964514
Preis pro 1 Stück (180,50 € / 1 Meter)
Der Endpreis ergibt sich aus dem Meterpreis × Ihrer gewählten Länge.
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Hinweis: Der finale Preis für diesen Artikel in Ihrer Länge wird im Checkout vor dem Absenden der Bestellung angezeigt.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Ease
Herstellerbezeichnung Arbeitsplatzmatte Ease
Farbe grau
Breite 1 220 mm
Stärke 12,7 mm
Abschrägung 4-seitig
Gewicht pro Meter 4,7 kg/m
Gewicht pro Fläche 4 kg/m2
frei bestimmbare Länge min. 0,6 m
frei bestimmbare Länge max. 18,3 m
Intervall konfigurierbare Länge 0,01 m
Material Mikrozellen-Vinyl
Oberfläche Noppen-Oberfläche
Eigenschaft Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur); Stoßschutz Fußboden; nicht ölresistent; silikonfrei
mit Sicherheitskanten ohne
Produktart Arbeitsplatzmatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 964514
EAN / GTIN 2050001943422
Herstellernummer 964514
Hersteller/verantwortliche Person Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Niederlande, www.justrite.com

Beschreibung

Ausführung:

Industrie-Arbeitsplatzmatten für mittlere Beanspruchung:
  • Aus grauem Mikrozellen-Vinyl mit Noppen-Oberfläche. Strapazierfähige schützende Oberfläche Dyna Shield™ (für bessere Haltbarkeit).
  • An allen Seiten abgeschrägte Kanten für einen stolperfreien Zugang.
  • Rundum versiegelt gegen das Eindringen von Nässe.
  • Brennbarkeit Klasse 2 nach NFPA Sicherheitscode 101.
  • Bodenstärke 12,7 mm, Gewicht ca. 4 kg / m2.
  • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 und BGR 181.

An allen Seiten abgeschrägte Kanten für einen stolperfreien Zugang.

Achtung:

Dieser Artikel ist aufgrund der Berechnung auf Meterbasis nicht elektronisch bestellbar.
Für eine Bestellung wenden Sie sich bitte an unseren telefonischen Bestellservice oder senden Sie uns Ihre schriftliche Bestellung zu.

Hinweis:

Mikrozellen-Vinyl verträgt keine industriellen Fette, Kühlschmierstoffe usw. Geeignet für den Einsatz im trockenen Bereich.
Stückpreis = Preis/m×Mattenlänge. Lieferzeit ca. 1 Woche.
Bestellangabe: Länge in Meter.
Gesamtlänge von 0,6 m bis maximal 18,3 m frei bestimmbar.