• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a cricchetto a doppio anello 25/4 9x10 - 17x19 4 pz.

Codice art.: 96411302
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96411302
EAN / GTIN 4018754081134
Codice del produttore 96411302
Numero-L L60010 178
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • metrico, disuguale Larghezza chiavi
  • diritte
  • con doppio esagono
  • 22 denti
  • cromato
  • In resistente custodia in tessuto avvolgibile con poliestere chiusura a strappo
  • Gli inserti a rete consentono di visualizzare l’utensile inserito
  • Protezione sicura dell’utensile con requisiti minimi di spazio
  • Logo Stahlwille ricamato

Proprietà:

  • Numero di utensili: 4
  • Settore: 9x10 - 17x19
  • Contenuto: 9 × 10; 12 × 13; 14 × 15; 17 x 19 mm
  • n. art.: 25/4
  • Peso: 556 g