Set: ratelringsleutel in rolzakje 25/4 4 stuks.

Artikelnummer: 96411302
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96411302
EAN/GTIN 4018754081134
Nummer fabrikant 96411302
L-nummer L60010 178

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roltas met klittenbandsluiting gemaakt van extreem bestendig textielmateriaal

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 4
  • Bereik: 9x10 - 17x19
  • Inhoud: 9 x 10; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
  • Nr.: 25/4
  • Gewicht: 556 g