Juego de llaves de carraca de doble anillo 25/4 9x10 - 17x19 4 piezas

Número de artículo: 96411302
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 96411302
EAN / GTIN 4018754081134
Número del fabricante 96411302
Número L L60010 178
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • métrico, desigual Ancho de llave
  • recta
  • con doble hexágono
  • 22 dientes
  • cromado
  • En duradero bolsa enrollable con poliéster cierre por adherencia
  • Los insertos de malla ofrecen una vista de la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio
  • Logotipo bordado de Stahlwille

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 4
  • Ajustar: 9x10 - 17x19
  • Contenido: 9 x 10; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
  • N.°: 25/4
  • Peso: 556 g